PUR-Leimpistole

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PUR-Leimpistole

Durch Stellschraube sowie Abzugshebel kann die Austrttsmenge variiert werden

  • Werkstoff: Polyurethan
  • Produktgewicht (per Stück): 442 g
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
Art.-Nr. Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0891152500
Polyurethan 442 g
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
  • Hohe Standzeit durch die Metallausführung wird ein Aushärten des Leims in der Pistole vermieden

  • Auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Arbeiten über Kopf, zuverlässig einsetzbar
Hinweis

Auf der PUR-Leimpistole sollte immer ein PUR-Pistolenleim aufgeschraubt sein



Pistole kann nicht mit PUR-Reiniger gereinigt werden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.