Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner
Reinigungsset für die leichte Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf den verschiedensten Untergründen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Problemlöser
Mit diesem Spezialset können sehr einfach Verunreinigungen durch ausgehärteten PU-Schaum entfernt werden.
Standfeste Reinigungsmasse
Beim Auftragen an senkrechten Flächen ist ein Ablaufen nicht möglich. Somit kann der Reiniger gezielt einwirken und verbessert so erheblich das Reinigungsergebnis.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Durch die gute Verträglichkeit der Reinigungsmasse können Verunreinigungen durch ausgehärteten PU-Schaum von den verschiedensten Untergründen entfernt werden, wie z.B. von PVC-hart, Alu-blank, Glas und Stein- oder Keramikmaterialien.
Lieferumfang
- 1 Dose (150 ml) Schaumcleaner
- 1 Flasche (250 ml) PVC-Pflegeglanz
- 1 Holzspatel
- 1 Reinigungstuch
- 1 Beilagenblatt
Keine Anwendung auf folienbeschichteten Kunststoffen, einbrennlackiertem Aluminium, Arten von eloxiertem Aluminium und Schutzanstrichen, wie z.B. auf allen Lacken, Lasuren und ähnlichem Oberflächenschutz. Stein- und Keramikmaterialien sollen eine versiegelte Oberfläche haben und nicht porös bzw. saugfähig sein.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern auf Untergründen wie z.B. Holz, Metallen und Kleidungsstücken. Bestens geeignet zum Reinigen des Pistolenadapterkorbs.
Vor Gebrauch Schaumcleaner aufrühren! Schaumreste vorsichtig mechanisch (maximal) entfernen. Danach den verbleibenden PU-Film überdeckend mit der Schaumcleanermasse einstreichen. Nach einer Einwirkung von 2 Std. wird der an- bzw. aufgelöste PU-Schaumrest mittels des Holzspatels unter leichtem Druck von der Oberfläche abgeschabt. Danach die behandelte Stelle mit einem feuchten Tuch nachreinigen. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen. Zur Glanzgradaufbesserung sollte nachträglich der PVC-Pflegeglanz verwendet werden. Beilageblatt bitte unbedingt beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!