Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU-Schabergriff PVC-getaucht
PVC-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein Wackeln der Klinge
- Die Klingenklemmung mit enger Innenführung ermöglicht maximale Präzision ohne lästiges Wackeln der Klinge
- Auch für dickere Klingen bis 0,8 mm Stärke geeignet
Vielseitig und handlich
- Der schlanke und rutschfeste PVC-Griff ist handlich, nicht nur an engen Stellen
U.a. zum Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!