Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 1
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 2
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 3
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 4
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 5
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 6
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 7
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 8
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 9
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 10
PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen

Hochwertiges Schaber-Set mit innovativen Flügelklingen zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe bei der Scheibenreparatur

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Beschädigungsfreies Nachscheiden möglich


  • Die speziellen Klingen mit Seitenflügeln ermöglichen eine exakte Abstandsführung

  • Die scharfe Schneide kann nah oder sicher entfernt vom Scheibenrahmen geführt werden


Perfekte Handhabung und optimierte Klingenklemmung


  • Der ergonomische 2K-Griff sorgt für eine optimale Führung ohne Ermüdung der Hand

  • Kein Wackeln der Klinge mehr, für präzise Schnitte bei jedem Einsatz


Flexibilität in engen Räumen


  • Zusätzlicher PVC-Griff als Alternativgriff für eine weitere Klinge für enge Platzverhältnisse

  • Beide Griffe können dickere Klingen bis 0,8 mm Stärke klemmen


Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern



ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens