Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU-Flügelklinge
Flügelklinge zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beschädigungsfreies Nachscheiden möglich
- Durch die Flügel kann der Abstand der Schneide zum Scheibenrahmen verändert werden
- Die scharfe Schneide kann so nah, oder sicher entfernt, vom Scheibenrahmen geführt werden
- Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern
- Ebenso zum Entfernen von TÜV-Plaketten, Dichtungen, Kleberückstände usw.
- Für alle Schabarbeiten mit kleinen Schaberklingen von 12 – 20 mm Klingenbreite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!