Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PTFE-Seele Alu-Brenner Set
Drahtführung zum Umrüsten für Aluminiumschutzgasschweißdraht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die PTFE-Seele muss bis an die Drahtführungsrolle geführt werden. Anstelle des Kapillarrohres wird das anzupassende Stützrohr als Durchmesserausgleich und zur Stabilisierung verwendet. (Nur bei PTFE-Seelen bis 4,0 mm Außendurchmesser.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!