PSA-Koffer für Gefahrgut
PSA-Koffer für Gefahrgut - 1
PSA-Koffer für Gefahrgut - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PSA-Koffer für Gefahrgut

7-teilig. Dieser Gefahrgutkoffer entspricht den Vorschriften von GGVSE/ADR

  • Länge: 380 mm
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 140 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 7 STK
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0899964103
380 mm 500 mm 140 mm 7 STK
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
  • Alles griffbereit in einem Koffer, der sich in Ihrem Führerhaus verstauen lässt

  • Ergänzend zum vorgeschriebenen Verbandskasten

  • Fahrzeuge, die gefährliche Güter transportieren, müssen aus Sicherheitsgründen entsprechend angepasste Schutzausrüstung mit sich führen

  • Im Ernstfall kann das vor schwerwiegenden Verletzungen schützen oder nach einem Unfall zur Erstversorgung dienen

Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)


Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße


ADR EU-Verordnung


Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße