Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reduziertes gerades Mittelstück PPSU PRINETO®
Hochleistungskunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Ausführungen
PPSU (Polyphenylsulfon) ist ein modernes Hochleistungspolymer. Dank ihrer hervorragenden hygienischen Eigenschaften und ihrer Stärke und natürlichen Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion zeichnen sich PRINETO PPSU-Fittings durch eine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit sowohl in Heizungs- als auch Sanitäranlagen aus, besonders in Bereichen, die besonders aggressiven Wasserarten ausgesetzt sind.
Hygienisch, haltbar, wirtschaftlich
Highlights:
- Auf hygienische Unbedenklichkeit geprüft und zugelassen von Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches für den Einsatz in Sanitäranlagen
- Frei von Schwermetallen (z. B. Blei)
- Korrosionsbeständig
- Robust und haltbar
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastungen
- Wirtschaftlicher als Fittings aus Messing, können mit diesen in gemischten Installationen kombiniert werden
- Geringes Gewicht sorgt für eine leichtere und zweckmäßigere Montage
- Kann mit Standardmanschetten aus Metall verwendet werden
- In neue Anlagen braucht nicht investiert werden
Zum Anschluss an PRINETO Stabil-, Flex- und Heizleitungen
Auf hygienische Unbedenklichkeit geprüft und zugelassen von Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches
Der Hauptvorteil:
Alle PRINETO PPSU-Fittings können mit denselben Manschetten und Geräten verwendet werden, die normalerweise für PRINETO Messing-Fittings eingesetzt werden, sowie mit PRINETO Stabil-, Flex- und Heizleitungen
*Um bei der Verbindung von Ø 32-Fittings die Manschetten leichter auf die Leitung schieben zu können, empfehlen wir den Einsatz von Silikonfett für Artikel-Nr. 0878240430. Eine dünne Fettschicht auf das Innere der Manschette auftragen. Dies ist bei der Arbeit mit PRINETO Ø 32-Heizleitungen erforderlich.
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!