Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zweifachendstück „U“
Zweifachendstück „U“  - 1
Zweifachendstück „U“  - 2
Zweifachendstück „U“  - 3
Zweifachendstück „U“  - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zweifachendstück „U“

PRINETO®

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zum Verbinden von Hähnen oder Systembauteilen mit 1/2-Zoll-Außengewinde



Zur direkten Verlängerung einer Leitung ohne Verwendung eines T-Stücks (z. B. beim Anschluss an Ring- oder serielle Netze)



Zum Anschluss PRINETO-Flexleitungen, -Heizleitungen und -Stabil-Leitungen



Auf hygienische Unbedenklichkeit geprüft und zugelassen von Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches


Komplett mit zwei Flachrundkopf-M5-Schrauben aus Metall und Polyamidscheiben zur Schalldämpfung der Befestigung an vorgebohrte Stützen



Vorteile von Ring- und seriell verbundenen Wasserversorgungsnetzen:


  • ideal zum Schutz vor Krankheitserregern wie Legionellen, weil sie sicherstellen, dass das Wasser konstant in einer kontrollierten Art und Weise zirkuliert. Auf diese Weise wird stillstehendes Wasser verhindert und ein konstanter Wasseraustausch gewährleistet.

  • viel geringere Druckverluste im Vergleich zu Netze mit T-Stück-Fittings

  • Ringnetze ermöglichen einen kleineren Leitungsdurchmesser, weil das Wasser von beiden Seiten zur Versorgungsstelle zurückfließen kann.