Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Ausführungen
Zum Verbinden von Hähnen oder Systembauteilen mit 1/2-Zoll-Außengewinde
Zur direkten Verlängerung einer Leitung ohne Verwendung eines T-Stücks (z. B. beim Anschluss an Ring- oder serielle Netze)
Zum Anschluss PRINETO-Flexleitungen, -Heizleitungen und -Stabil-Leitungen
Auf hygienische Unbedenklichkeit geprüft und zugelassen von Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches
Komplett mit zwei Flachrundkopf-M5-Schrauben aus Metall und Polyamidscheiben zur Schalldämpfung der Befestigung an vorgebohrte Stützen
Vorteile von Ring- und seriell verbundenen Wasserversorgungsnetzen:
- ideal zum Schutz vor Krankheitserregern wie Legionellen, weil sie sicherstellen, dass das Wasser konstant in einer kontrollierten Art und Weise zirkuliert. Auf diese Weise wird stillstehendes Wasser verhindert und ein konstanter Wasseraustausch gewährleistet.
- viel geringere Druckverluste im Vergleich zu Netze mit T-Stück-Fittings
- Ringnetze ermöglichen einen kleineren Leitungsdurchmesser, weil das Wasser von beiden Seiten zur Versorgungsstelle zurückfließen kann.
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!