Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum verdrehsicheren Anschluss von PRINETO Rohren an 1/2" Armaturen, gerade aus dem Mauerwerk heraus (z.B. Gartenwasserhahn)
- Mit je 2 Bohrungen 5 mm bzw. 7 mm zur direkten Wandbefestigung oder zur Montage auf die Halteplatte mit Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!