Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
PRINETO Wanddurchführung Eckform

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PRINETO Wanddurchführung Eckform

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zum Anschluss von Wasserhähnen oder Systemkomponenten mit einem 1/2-Zoll-Außengewinde

  • Zur Montage an Trockenwänden, z. B. Gipskartonplatten, Spanplatten oder Zementplatten mit einer Dicke von bis zu 30 mm

  • Zum Anschluss von PRINETO Flex-, Heiz- und Stabil-Rohren

  • Enthält zwei Schallisolierdichtungen, Unterlegscheibe und Sechskantmutter mit Flansch M28x1,5 (SW 36)

  • Zertifiziert vom DVGW* – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches