Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Ausführungen
- Zur variablen Verlängerung der zeitgesteuerten Unterputz-Durchflussregelung
- Der Durchfluss lässt sich mit einem Schlitz-Schraubendreher öffnen und schließen
- Werkstoff: Polypropylen-Verlängerung und Messing-Steuermechanismus
- Farbe: Weiß (Verlängerung), Messing (Steuermechanismus)
Installationstiefe (von der Rohrachse bis zum Wandputz): Wasserhahn Ø16: 52–158 mm; Wasserhahn Ø20: 60–166 mm
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!