Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geradsitzventil mit Stützkörpern zum direkten Anschluss von Sanitär-, Heiz- oder Stabil-Rohren ohne zusätzliche Übergänge
- Mit Befestigungslasche für die Montage auf PRINETO Halter
- Für den Einsatz als Leitungsarmatur z.B. in Stockwerksleitungen
- Mit austauschbarem Ventil- Einsatz
- Für die Sanitär- und Heizungsinstallation bis 90°C, Druckstufe PN 10, 10 bar bei 20°C
- Inklusive Bauschutzkappe, 2 Schrauben und 4 Entkopplungsscheiben für die Befestigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!