Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur sicheren Fixierung der Flächenheizrohre 14 – 17 mm auf der PRINETO Systemrolle oder der PRINETO Tackerfolie nach DIN 1264-2
- Verschweißtes Tackernadel-Magazin
- Innendurchmesser: 20 mm Nadelkopfbreite: 6 mm
- Verarbeitung mit PRINETO Tackergerät
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!