Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Ausführungen
- Das klassische PRINETO Heizsystem ist eine Erweiterung des PRINETO Sanitärsystems und basiert auf demselben Sortiment an Fittings und Zubehör
- Die in diesem System verwendeten Rohre müssen mit einer Schutzschicht versehen sein, um Eindringen von Sauerstoff zu verhindern: Heizungsrohr (rot) und/oder Stabil-Rohr (weiß)
- Grundrohr aus PEX hochdichtem vernetztem Polyethylen nach DIN 16892/93, mit lasergeschweißtem Aluminiumblech, Enden zusammengefügt mit weißer PE-Außenhülle
- Die Aluminiumschicht trägt dazu bei, den Rohrbogen beizubehalten
- Sauerstoffundurchlässig gemäß DIN 4726
- Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 gemäß EN ISO 21003 - 1
- Nenndruck PN 20 (20 bar mit Flüssigkeit bei 20 °C für 50 Jahre)
- Zertifiziert vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) gemäß Arbeitsblatt W 542 sowie einer Reihe weiterer Zertifizierungsstellen in verschiedenen Ländern
- Klemmverschraubung mit Spannhülse aus vernickeltem Silber
- Hergestellt aus PE-Xc, mit der Art C-Vernetzungsmethode für Art. 0878520110, 0878520220, 0878520330
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Auch geeignet für Druckluftsysteme der Luftklassen 1 bis 4 gemäß ISO 8573
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!