Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Mehrschichtverbundrohr
- Für Sanitär, Heizung und Druckluft
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542
- Basisrohr aus vernetztem Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2 (bei Dimension 16-32)
- Mit Aluminiumschicht stumpf lasergeschweißt und äußerer PE-Deckschicht
- Nach DIN 4726 sauerstoffdicht
- Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
- Verpressung mit silberner Schiebehülse
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Auch geeignet für Druckluftsysteme der Luftklassen 1 bis 4 gemäß ISO 8573
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!