Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
PRINETO Stabilrohr rechteckig vorgedämmt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PRINETO Stabilrohr rechteckig vorgedämmt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mehrschichtverbundrohr quadratisch vorgedämmt 100 % nach EnEV

  • Für den Einsatz im Fußbodenaufbau über unbeheizten Räumen oder Erdreich

  • Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542

  • Basisrohr aus vernetztem Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2

  • Mit Aluminiumfolie stumpf lasergeschweißt und äußerer PE-Deckschicht

  • Nach DIN 4726 sauerstoffdicht

  • Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1

  • ÖVGW und andere Länderzulassungen

  • Eingezogen in geschlossenzelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut

  • Verpressung mit silberner Schiebehülse
Hinweis

quadratisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit robuster und reißfester PE-Außenhaut 100 % HFCKW- und HFKW- frei gemäß Klimabündnisabkommen, Halogenfrei