Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO Stabilrohr konzentrisch vorgedämmt
Für Sanitär, Heizung und Druckluft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Mehrschichtverbundrohr
- konzentrisch vorgedämmt nach DIN 1988 bzw. GEG (Anlage 8, 1 a, Doppelbuchstabe gg)
- Eingezogen in geschlossenzelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE- Außenhaut
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542
- Basisrohr aus vernetztem Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2 (bei Dimension 16-32)
- Mit Aluminiumschicht stumpf lasergeschweißt und äußerer PE-Deckschicht
- Nach DIN 4726 sauerstoffdicht
- Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
- Verpressung mit silberner Schiebehülse
Zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylenweichschaum mit widerstandsfähiger Schutzfolie frei von HFCKW- und HFKW
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!