Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bogen 90° PPSU PRINETO®
Bogen 90° PPSU PRINETO<SUP>®</SUP>  - 1
Bogen 90° PPSU PRINETO<SUP>®</SUP>  - 2
Bogen 90° PPSU PRINETO<SUP>®</SUP>  - 3
Bogen 90° PPSU PRINETO<SUP>®</SUP>  - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bogen 90° PPSU PRINETO®

Hochleistungskunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

PPSU (Polyphenylsulfon) ist ein modernes Hochleistungspolymer. Dank ihrer hervorragenden hygienischen Eigenschaften und ihrer Stärke und natürlichen Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion zeichnen sich PRINETO PPSU-Fittings durch eine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit sowohl in Heizungs- als auch Sanitäranlagen aus, besonders in Bereichen, die besonders aggressiven Wasserarten ausgesetzt sind.



Hygienisch, haltbar, wirtschaftlich



Highlights:


  • Auf hygienische Unbedenklichkeit geprüft und zugelassen von Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches für den Einsatz in Sanitäranlagen

  • Frei von Schwermetallen (z. B. Blei)

  • Korrosionsbeständig

  • Robust und haltbar

  • Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastungen

  • Wirtschaftlicher als Fittings aus Messing, können mit diesen in gemischten Installationen kombiniert werden

  • Geringes Gewicht sorgt für eine leichtere und zweckmäßigere Montage

  • Kann mit Standardmanschetten aus Metall verwendet werden

  • In neue Anlagen braucht nicht investiert werden


Zum Anschluss an PRINETO Stabil-, Flex- und Heizleitungen



Auf hygienische Unbedenklichkeit geprüft und zugelassen von Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches

Hinweis

Der Hauptvorteil:


Alle PRINETO PPSU-Fittings können mit denselben Manschetten und Geräten verwendet werden, die normalerweise für PRINETO Messing-Fittings eingesetzt werden, sowie mit PRINETO Stabil-, Flex- und Heizleitungen



*Um bei der Verbindung von Ø 32-Fittings die Manschetten leichter auf die Leitung schieben zu können, empfehlen wir den Einsatz von Silikonfett für Artikel-Nr. 0878274440. Eine dünne Fettschicht auf das Innere der Manschette auftragen. Dies ist bei der Arbeit mit PRINETO Ø 32-Heizleitungen erforderlich.