Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Ausführungen
- Vernetztes Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 544
- Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse
- Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1
- Abmessungsklasse A nach EN ISO 15875 2
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1
Größenklasse A nach EN ISO 15875-2
Geeignet für Sanitäranlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!