Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO PE-X Sanitärrohr 16 konzentrisch vorgedämmt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vernetztes Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 544
- konzentrisch vorgedämmt 100% nach GEG (Anlage 8)
- Eingezogen in geschlossenzelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE- Außenhaut
- Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse
- Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1
- Abmessungsklasse A nach EN ISO 15875 2
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
Zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylenweichschaum mit widerstandsfähiger Schutzfolie, HFCKW- und HFKW-frei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!