Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO KLETT ÖKO-FLEX Flächenheizrohr PE-HDS (HD-Xb S) green-linked
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstvernetzendes Polyethylen in Anlehnung an DIN 16892
- Mit EVOH-Ummantelung, in Anlehnung an DIN 4726 sauerstoffdicht
- Mit Klettband zur werkzeuglosen Verlegung auf klettfähigen Systemuntergründen
- Anwendungsklasse 4 in Anlehnung an EN 15875-1
- Abmessungsklasse C in Anlehung an EN 15875-2
Für die Betriebsbedingungen des selbstvernetzte PE-HDS (HD-X b S) Flächenheizungssystems gelten die in der EN 15875 beschrieben
und festgelegten Angaben. Die Einteilung der Rohrsysteme erfolgt in Anwendungsklassen. In diesen sind die maximalen
Betriebstemperaturen über einen definierten Zeitraum (bezogen auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) angegeben. Die jeweils
zulässigen Betriebsdrücke sind ebenfalls zu entnehmen:
Anwendungsklasse 4 (Flächenheizung)
Betriebstemperaturen: 20°C für 2,5 Jahre
+ 40°C für 20 Jahre
+ 60°C für 25 Jahre
+ 70°C für 2,5 Jahre
Störfalltemperatur: 100°C bis 100 Stunden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!