Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
PRINETO Noppenplatte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PRINETO Noppenplatte

Mit Trittschallverbesserung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Noppenplatte zur Innendämmung nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10 unter Estrich

  • Mit ausgeschäumten Noppen aus formstabiler Folie zur werkzeuglosen Rohrbefestigung von Flächenheizrohr14-17, Stabilrohr 14 und 16, sowie Flächenheizrohr Stabil 16x2,0

  • Einfache und estrich-dichte Plattenverbindung durch seitlichen Noppenüberstand nach dem Noppe auf Noppe-Prinzip
Hinweis

Gesamtaufbauhöhe setzt sich aus Dämmdicke und Noppenplattenhöhe zusammen



0878386086


  • Bei Bedarf 50m² -> 8 VE = 53,76m²

  • Bei Bedarf 100m² -> 15 VE = 100,80m²

  • Bei Bedarf 150m² -> 23 VE = 154,56m²

  • Bei Bedarf 200m² -> 30 VE = 201,60m²


0878386085


  • Bei Bedarf 50m² -> 5 VE = 56,00m²

  • Bei Bedarf 100m² -> 9 VE = 100,80m²

  • Bei Bedarf 150m² -> 14 VE = 156,80,²

  • Bei Bedarf 200m² -> 18 VE = 201,60m²