Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Verdrahten von bis zu 6 Raum-Temperaturreglern Heizen / Kühlen mit bis zu 12 thermoelektrischen Stell- antrieben 230 V
- 6 Reglerzonen mit je 2 Klemmstellen für Stellantriebe
- Heizen/Kühlen Umschaltung über externes Netzsignal
- Mit Klemmstelle für Hygrostat
- Incl. 1,4 m Anschlusskabel 2-adrig mit Stecker
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!