Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geradsitzventil mit Stützkörpern zum direkten Anschluss von Sanitär-, Heiz- oder Stabil-Rohren ohne zusätzliche Übergänge
- Für den Einsatz als Leitungsarmatur (z.B. in Stockwerksleitungen)
- Mit austauschbarem Ventil-Einsatz
- Für die Sanitär- und Heizungsinstallation bis 90°C, Druckstufe PN 10 (10 bar bei 20°C)
- Inklusive Bauschutzkappe
- Werkstoff Grundkörper: Cuphin Werkstoff Einsatz: Messing, Edelstahl, EPDM
Das Wasser muss in die durch den auf dem Ventil aufgeprägten Pfeil angegebene Richtung fließen
Das Nachbearbeitungsset muss separat bestellt werden
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!