Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- In Verbindung mit Aufweitköpfen, zum Aufweiten von PRINETO-Rohren 12- 40 vor der Schiebehülsenverbindugn
- Für Dim. 40 muss der Sonderaufweitkopf 40 manuell benutzt werden
- lose verpackt, ohne Transportkoffer
Für die Verwendung mit Aufweitköpfen
Für 40-mm-Rohre muss der spezielle 40-mm-Aufweitkopf verwendet werden
Schmieren Sie den Aufweitkeil der Zange regelmäßig mit Hochleistungsfett (z. B. Würth WGF)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!