Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO Anschlussbox variabel einzeln 16-L15
Anschlussbox variabel einzeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum höhenvariablen Anschluss von Heizkörpern einzeln aus der Wand heraus (Vorlauf und Rücklauf einzeln) mit Stabil-Rohr 16
- Bestehend aus Hartschaumblock und L-Anschlussbogen 15 x 1 mm, DN 12, gedämmt 100 % nach GEG
- Breite: 45 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 45 mm, Länge Anschlussrohr: 150 mm
Rohrleitungssystem Zubehör
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!