Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das ACO203XL Pressgerät ist leicht und handlich und deutlich leichter als seine Vorgänger was die Handhabung erleichtert und die Ermüdung bei längeren Einsätzen reduziert
- Es bietet ein breites Einsatzspektrum und deckt Nennweiten von metallischen und Kunststoff-Rohrsystemen ab was es extrem vielseitig macht
- Die höhere Effizienz ermöglicht bis zu 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung dank eines erhöhten Wirkungsgrads
- Der drehbare Kopf erleichtert die Arbeit in engen und schwer zugänglichen Bereichen
- Die Rückhubbegrenzung ermöglicht schnellere Verpressungen mit kompatiblen Pressbacken durch einen verstellbaren Hub
- Der geringe Wartungsbedarf wird durch die neue Motortechnologie erreicht die den Wartungsaufwand reduziert und die Lebensdauer des Geräts erhöht
- Im Lieferumfang sind zwei leistungsstarke Akkus und ein Ladegerät enthalten für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Die hohe Schubkraft sorgt für zuverlässige und präzise Verpressungen
- Das Gerät ist RoHS-konform und somit umweltfreundlich und sicher in der Anwendung
Radial-Presssysteme, Sanitär- u. Heizungsinstallation, Edelstahl-Rohrsysteme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!