Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Passend für Fahrzeuge mit OE-Ausrüstung oder Hakenverbindung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In 10 Längen verfügbarer Single-Flatblade
97 % Marktabdeckung
Durch Adapter für alle konventionellen OE-Schnittstellen
Einfachere Installation
Optimales Verhalten – auch bei hohen Geschwindigkeiten (>130 km/h)
Gute Windresistenz
Schlankes Design ermöglicht flache Anpassung an die Scheibe
Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummi einsetzbar)
Umweltfreundlicher Austausch von verschliessenen Gummis möglich
Sie suchen den passenden Scheibenwischer für ihr Fahrzeug? Unser Scheibenwischerfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/scheibenwischer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!