PE-Hinterfüllmaterial
PE-Hinterfüllmaterial - 1
PE-Hinterfüllmaterial - 2
PE-Hinterfüllmaterial - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PE-Hinterfüllmaterial

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft

  • Chemische Basis: Polyethylen
  • Farbe: Grau
  • Rohdichte: 30 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: nach DIN 53420
  • Stauchhärte: 40 N/mm²
  • Stauchhärte Bedingung: nach DIN 53577, 40% Längsstauchung
  • Bruchdehnung min.: 15 %
  • Bruchdehnung Bedingung: nach DIN 53571
  • Zugfestigkeit min.: 200 kPa
  • Zugfestigkeit max.: 300 kPa
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN 53571
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 60 °C
  • FCKW (Treibgas) frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • DIN: 18540
  • Baustoffklasse: B3 - Leicht entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0875815100
15 mm 100 m Polyethylen Grau
100 St.
0875810100
10 mm 100 m Polyethylen Grau
100 St.
0875840100
40 mm 50 m Polyethylen Grau
50 St.
0875850100
50 mm 50 m Polyethylen Grau
50 St.
0875830100
30 mm 25 m Polyethylen Grau
25 St.
0875820100
20 mm 50 m Polyethylen Grau
50 St.
0875806100
6 mm 100 m Polyethylen Grau
100 St.
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
Entspricht DIN 18540


Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen



Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung


Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen



Spenderkarton


Bei den ∅ 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden



Breites Anwendungsspektrum


Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar

Hinweis

∅ 6–30 mm sind als Rollenware, ∅ 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.