Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PC-Halterung 360° für Tisch- und Wandbefestigung
Verstellbar in Höhe/Breite und 360° schwenkbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit der flexiblen Verstell-Funktion lässt sich die Halterung in der Höhe von 300 mm - 530 mm und in der Breite von 88 mm -203 mm an die Größe des Computers anpassen
- 360° schwenkbar für bequemen Zugriff auf die Anschlüsse
- Montage praktisch und platzsparend unter dem Arbeitstisch oder direkt an der Wand (Drehbarkeit entfällt)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!