PAG-Öl 100

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PAG-Öl 100

PAG (Polyalkylenglykol) Klimakompressoren-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a Kältemittel

  • Inhalt: 250 ml
  • Inhaltsgewicht: 300 g
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Flammpunkt min.: 244 °C
  • Dichte: 1,2 g/cm³
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Grundölviskosität, kinematisch: 100 mm²/s
  • Wasserlöslich: Nein
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
Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Geruch/Duft Flammpunkt min. Anzahl VE
Preis/VE
0892764026
250 ml 300 g Charakteristisch 244 °C
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
  • Gutes Mischverhalten

  • OptimaleSchmierwirkung

  • Hoher Verschleißschutz

  • Sehr gutes Trennverhalten (hydrophob)

  • Sicherung der thermischen Stabilität
Hinweis

Nicht mit anderen Klimakompressoren-Ölen vermischen. Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Lagerung von geöffneten Gebinden vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.