Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ovalrosette Edelstahl
Mit Zylinderabdeckung außen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unsichtbare Befestigung
- Die Abdeckrosette wird auf die Metallgrundrosette aufgeschoben und kann nach der Montage des Profilzylinders nicht entfernt werden
- Die Zylinderabdeckung ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange
- Durch die Federlagerung passt sich der Kernziehschutz immer dem Überstand des Profilzylinders optimal an.
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!