Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Organisations-Schublade VS ENVI Drawer
Zusätzliche Stauraumlösung für Mülltrennsysteme und Unterschränke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle und einfache Montage ohne Messen durch integrierte Einbauschablone im Führungsträger
- Leises, leichtes und Komfortables Öffnen und Schließen sowie Zugriff auf kompletten Auszug durch Vollauszugsführung mit Dämpfung und Selbsteinzug
- Werkzeugloser Aus- und Einbau nach Erstmontage
- Problemlos in vorhandene Schränke nachrüstbar
- Übersichtliche Trennung von unterschiedlichen Küchenutensilien
- Optimale Raumausnutzung da je nach Position der Wasseranschlüsse die Behälter entsprechend eingehängt werden können
- Simples ausbauen des kompletten Systems zur einfachen Reinigung
- Behälter aus hochwertigem Kunststoff welche einfach zu reinigen und auch spülmaschinenfest bei bis zu 70° sind
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!