Trennschied längs OrgaAer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennschied längs OrgaAer

Frei positionierbar

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Dicke: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für lichte Korpustiefe Farbe Breite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0684603861
300 mm Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 263 mm Stahl
1 St.
0684603862
300 mm Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 263 mm Stahl
1 St.
0684603863
400 mm Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 328 mm Stahl
1 St.
0684603864
400 mm Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 328 mm Stahl
1 St.
0684603865
600 mm Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 488 mm Stahl
1 St.
0684603866
600 mm Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 488 mm Stahl
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
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage