Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teilauszug OrgaAer
Führung mit integrierter Positionshilfe für leichte, schnelle Montage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passend für Materialauszug aus Stahl oder aus Kunststoff mit rutschhemmendem und geräuschdämmendem Boden
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close
Vor dem Zusammenleimen des Korpus den Teilauszug montieren.
Lieferzeit: 5 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!