Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezialschraube OrgaAer für die Befestigung der Blende
Für die optimale Befestigung der Blende an OrgaAer Stahlschublade, Hängerahmen und Breitschublade
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Kopfdurchmesser von 12 mm sorgt für großen Anpressdruck
- Schraubendurchmesser 7,3 mm
- Schraubenlänge 12 mm
Nach der Blendeneinstellung empfehlen wir diese gegen verrutschen mit Pan Head Schrauben Ø 4 x 13 mm zu sichern
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!