Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 1
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 2
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 3
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 4
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office

Höheneinteilung 8,5. Einbaubreite 416 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich
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
Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 40 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg)


Für schwebeleichten Lauf



Komplettes Montageset



Vormontierte Auszüge


Einfache Montage



Materialauszug immer mit Teilauszug



Einbauset bestehend aus 2 Metallseiten (rechts/links) vormontiert mit:


  • 1 Paar Unterbodenführung mit Soft-close oder Self-close

  • 4 Paar Auszüge mit Soft-close oder Self-close

  • 1 x Zentralverschluss


Containerbestückung:


  • 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff

  • 4 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten

  • 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 21 mm beachten)

  • 19 x Blendenbefestigungsschrauben

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!