OrgaAer S mit Schiebeschale
OrgaAer S mit Schiebeschale - 1
OrgaAer S mit Schiebeschale - 2
OrgaAer S mit Schiebeschale - 3
OrgaAer S mit Schiebeschale - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

OrgaAer S mit Schiebeschale

Kosteneffizientes komplettes Montageset für Containerhöhe 8,5 HE mit Schiebeschale

  • Passend für lichte Korpusbreite: 392 mm
  • Mindesteinbautiefe: 540 mm
  • Öffnungs-/Schließsystem: Soft-close

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Auszugsart Traglast Farbe Passend für lichte Korpusbreite Anzahl VE
Preis/VE
0684602501
Teilauszug 25 kg Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 392 mm
1 St.
0684602505
Vollauszug 45 kg Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 392 mm
1 St.
0684602502
Vollauszug 45 kg Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 392 mm
1 St.
0684602504
Teilauszug 25 kg Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 392 mm
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
  • Wählbar mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 45 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) für schwebeleichten Lauf

  • Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close

  • Mit vormontiertem Zylinderkern MS 5000 verschiedenschließend Schließnummer 20001 - 20400

  • Stahlschublade mit vormontiertem Schließkasten