Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
OrgaAer S mit Schiebeschale
Kosteneffizientes komplettes Montageset für Containerhöhe 8,5 HE mit Schiebeschale
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wählbar mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 45 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) für schwebeleichten Lauf
- Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close
- Mit vormontiertem Zylinderkern MS 5000 verschiedenschließend Schließnummer 20001 - 20400
- Stahlschublade mit vormontiertem Schließkasten
Blenden und Korpus nicht im Lieferumfang enthalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!