OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen
OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen - 1
OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen - 2
OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen - 3
OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen

Kosteneffizientes komplettes Montageset für Containerhöhe 8,5 HE mit Schiebeschale und Hängerahmen

  • Passend für lichte Korpusbreite: 392 mm
  • Mindesteinbautiefe: 540 mm
  • Auszugsart: Teilauszug, Vollauszug
  • Öffnungs-/Schließsystem: Soft-close

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Passend für lichte Korpusbreite Mindesteinbau... Auszugsart Anzahl VE
Preis/VE
0684602503
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 392 mm 540 mm Teilauszug, Vollauszug
1 St.
0684602506
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 392 mm 540 mm Teilauszug, Vollauszug
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
  • Mit OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) und Nova Pro Vollauszug (Traglast 45 kg) für schwebeleichten Lauf

  • Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close

  • Mit vormontiertem Zylinderkern MS 5000 verschiedenschließend Schließnummer 20001 – 20400

  • Stahlschublade mit vormontiertem Schließkasten

  • Oberfläche weißaluminium oder schwarz
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage (Korpus im Lieferumfang nicht enthalten)