Lochblende OrgaAer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochblende OrgaAer

Zur Befestigung der Trennschiede längs

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Dicke: 1 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Passend für lichte Korpusbreite Breite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0684603851
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 562 mm 479 mm Stahl
1 St.
0684603852
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 562 mm 479 mm Stahl
1 St.
0684603853
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 762 mm 679 mm Stahl
1 St.
0684603854
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 762 mm 679 mm Stahl
1 St.
0684603855
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 962 mm 879 mm Stahl
1 St.
0684603856
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 962 mm 879 mm Stahl
1 St.
0684603857
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 1162 mm 1079 mm Stahl
1 St.
0684603858
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 1162 mm 1079 mm Stahl