Hängerahmen OrgaAer
Hängerahmen OrgaAer - 1
Hängerahmen OrgaAer - 2
Hängerahmen OrgaAer - 3
Hängerahmen OrgaAer - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hängerahmen OrgaAer

Mit Dämpfungssystem Soft-close und Einzugsautomatik Self-close

  • Passend für lichte Korpusbreite: 392 mm
  • Mindesteinbautiefe: 390 mm
  • Auszugsart: Vollauszug
  • Traglast: 60 kg
  • Werkstoff Hängerahmen: Stahl
  • Oberfläche Hängerahmen: Pulver beschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Öffnungs-/Sch... Farbe Passend für lichte Korpusbreite Mindesteinbau... Anzahl VE
Preis/VE
0684602402
Soft-close Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 392 mm 390 mm
1 St.
0684602404
Self-close Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 392 mm 390 mm
1 St.
0684602401
Soft-close Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 392 mm 390 mm
1 St.
0684602403
Self-close Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 392 mm 390 mm
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
Oberfläche: silbergrau (ähnlich RAL 9006) oder schwarz (ähnlich RAL 9005)



Mit Nova Pro Vollauszug mit 60 kg Tragkraft


Für schwebeleichten Lauf



Hängerahmen vormontiert


Einfache Montage

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!