Hängerahmen OrgaAer
Hängerahmen OrgaAer - 1
Hängerahmen OrgaAer - 2
Hängerahmen OrgaAer - 3
Hängerahmen OrgaAer - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hängerahmen OrgaAer

Korpusbreite 600 mm

  • Passend für lichte Korpusbreite: 562 mm
  • Nutzbreite: 479 mm
  • Auszugsart: Vollauszug
  • Werkstoff Hängerahmen: Stahl
  • Oberfläche Hängerahmen: Pulver beschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für DIN-Format Mindesteinbau... Nutztiefe Öffnungs-/Sch... Anzahl VE
Preis/VE
0684603001
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Soft-close
1 St.
0684603002
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Soft-close
1 St.
0684603005
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Self-close
1 St.
0684603006
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Self-close
1 St.
0684603007
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Soft-close
1 St.
0684603008
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Soft-close
1 St.
0684603011
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Self-close
1 St.
0684603012
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Self-close
1 St.
0684603013
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Soft-close
1 St.
0684603014
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Soft-close
1 St.
0684603017
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Self-close
1 St.
0684603018
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Self-close
1 St.
0684603009
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 405 mm 330 mm Tipmatic
1 St.
0684603015
1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) 555 mm 490 mm Tipmatic
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
Mit Nova Pro Vollauszug


Für schwebeleichten Lauf



Hängerahmen vormontiert


Einfache Montage



Lieferumfang:


  • 1 x Hängerahmen inkl. 2 Schließkästen

  • 1 Paar Auszüge

  • 1 x Mittelsteg

  • 1 x OrgaAer Tipmatic Verriegelungseinheit (nur bei Version Tipmatic)

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!