Hängerahmen OrgaAer
Hängerahmen OrgaAer - 1
Hängerahmen OrgaAer - 2
Hängerahmen OrgaAer - 3
Hängerahmen OrgaAer - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hängerahmen OrgaAer

Korpusbreite 1000 mm

  • Passend für lichte Korpusbreite: 962 mm
  • Nutzbreite: 879 mm
  • Auszugsart: Vollauszug
  • Werkstoff Hängerahmen: Stahl
  • Oberfläche Hängerahmen: Pulver beschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für DIN-Format Mindesteinbau... Nutztiefe Öffnungs-/Sch... Anzahl VE
Preis/VE
0684603037
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Soft-close
1 St.
0684603038
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Soft-close
1 St.
0684603041
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Self-close
1 St.
0684603042
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Self-close
1 St.
0684603043
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Soft-close
1 St.
0684603044
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Soft-close
1 St.
0684603047
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Self-close
1 St.
0684603048
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Self-close
1 St.
0684603049
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Soft-close
1 St.
0684603050
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Soft-close
1 St.
0684603053
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Self-close
1 St.
0684603054
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Self-close
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
Mit Nova Pro Vollauszug


Für schwebeleichten Lauf



Hängerahmen vormontiert


Einfache Montage



Lieferumfang:


  • 1 x Hängerahmen inkl. 2 Schließkästen

  • 1 Paar Auszüge

  • 2 x Mittelstege

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!