Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für zuverlässige Überprüfung von Kühlerfrostschutz, Batteriesäure und AD Blue mit einem Gerät
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Überprüfung der Anzeigegenauigkeit mit destilliertem Wasser
Automatischer Temperaturausgleich zwischen 10°C–30°C
Das exakte Messergebnis wird duch das Prinzip der Lichtbrechung ermittelt
Zuverlässige Anzeige durch scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie
Einstellbar auf die individuelle Sehstärke
Unterscheidung des Frostschutz in Propylene Glycol und Ethylene Glycol
Exaktes Ergebnis auch bei unterschiedlicher Zusammensetzung
Lieferumfang:
1. Prüfen, ob Prisma und Klappe sauber sind
2. Mit Pipette einen Tropfen der Prüfflüssigkeit auf das Prisma geben
3. Klappe schließen
4. Auf der Skala erscheint eine scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie
5. Nach Beendigung des Prüfvorgangs Prisma und Klappe mit einem trockenen Tuch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!