Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Optischer Frostschutz-, Batterie- u. AD Blue-Prüfer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Optischer Frostschutz-, Batterie- u. AD Blue-Prüfer

Für zuverlässige Überprüfung von Kühlerfrostschutz, Batteriesäure und AD Blue mit einem Gerät

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Einfache Überprüfung der Anzeigegenauigkeit mit destilliertem Wasser



Automatischer Temperaturausgleich zwischen 10°C–30°C



Das exakte Messergebnis wird duch das Prinzip der Lichtbrechung ermittelt



Zuverlässige Anzeige durch scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie



Einstellbar auf die individuelle Sehstärke



Unterscheidung des Frostschutz in Propylene Glycol und Ethylene Glycol


  • Propylene Glycol werden als Frostschutzmittel vorwiegend im außereuropäischen Raum eingesetzt

  • Ethylene Glycol werden als Frostschutzmittel vorwiegend im europäischen Raum eingesetzt


Exaktes Ergebnis auch bei unterschiedlicher Zusammensetzung



Lieferumfang:


  • Optisches Prüfgerät

  • 2 x Entnahmepipette

  • Kalibrierschraubendreher

  • Koffer

  • Bedienungsanleitung

  • Reinigungstuch