Olivenschraube Mit AW-Antrieb und Zentrierspitze
Olivenschraube Mit AW-Antrieb und Zentrierspitze - 1
Olivenschraube Mit AW-Antrieb und Zentrierspitze - 2
Olivenschraube Mit AW-Antrieb und Zentrierspitze - 3
Olivenschraube Mit AW-Antrieb und Zentrierspitze - 4
Olivenschraube Mit AW-Antrieb und Zentrierspitze - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Olivenschraube Mit AW-Antrieb und Zentrierspitze

Hohe Kraftübertragung

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Nenndurchmesser: 5,0 mm
  • Innenantrieb: AW20

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0688185045
45 mm Stahl Verzinkt 5,0 mm
100 St.
0688185040
40 mm Stahl Verzinkt 5,0 mm
100 St.
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
Einsetzbar für sämtliche Fenstergriffe bei Kunststoff- und Aluminiumfenstern



Schraube mit AW®-Antrieb


  • Hohe Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Keine Auswurfkräfte


Schraube mit Zentrierspitze


Schraube findet sehr leicht das Gewinde der Fenstergetriebes

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!