Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ohr-Klemmen

Ohrklemmen und Schlauchschellen sind mechanische Elemente, die für die Verbindung und Befestigung von Schläuchen auf Rohrleitungen oder Anschlüssen verwendet werden. Schlauchschellen bestehen typischerweise aus einem Metallband mit Schraubenmechanismus, wohingegen Ohrklemmen auf dem Prinzip der dauerhaften elastischen Verformung basieren und mit speziellem Werkzeug montiert werden. In der Industrie, dem Handwerk und im Sanitärbereich sind sie unverzichtbar. Sie variieren je nach Bedarf an Material, Größe und Art, darunter Ohrklemmen mit Ein- oder Zweiohr. Die Ohrklemmen von Würth zeichnen sich durch ihre besondere Qualität und Robustheit aus, die eine sichere, langlebige und zuverlässige Befestigung gewährleisten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen von WÜRTH

Schläuche, Kupplungen, Schlauchschellen und Ohr-Klemmen werden hauptsächlich im Sanitärbereich, im Automobilbau und im Maschinenbau eingesetzt, aber auch in der Land- und Forstwirtschaft, der Medizintechnik sowie der Elektro- und Nahrungsmittelindustrie kommen sie zum Einsatz. Ohr-Klemmen können dank ihrer niedrigen Bauhöhe und ihrem kleinen Spannbereich für Verbindungen auf engstem Raum genutzt werden, da sie eine exakte und unkomplizierte Montage ermöglichen. Hier erfahren Sie mehr über die Vorteile und Besonderheiten der Ohr-Klemmen von WÜRTH.

Ohr-Klemmen für exakte Montage auf engem Raum

Ohr-Klemmen sind in verschiedenen Bandbreiten und Durchmessern erhältlich, wobei vor allem der minimale und der maximale Klemmbereich entscheidend sind, ob die Ohr-Klemmen für den jeweiligen Verwendungszweck passen. Ohr-Klemmen müssen den EU-Richtlinien 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entsprechen, die allgemein RoHS abgekürzt werden. So können RoHS-konforme Ohr-Klemmen für Kraftstoffleitungssysteme sowie für Öl und Hydraulik im Niederdruckbereich genutzt werden, aber auch für wasser- und luftführende Leitungen und Schläuche, beispielsweise im Bereich Kühlwasser und Heizungen, sowie für alle möglichen Halterungen, Befestigungen, Kupplungen und Anschlüsse. Wichtig bei der Verwendung von Ohr-Klemmen ist, dass der Außendurchmesser des auf den Stutzen montierten Schlauches ungefähr in der Mitte des Spannbereichs der Klemme liegt. Im Unterschied zu einer Rohrschelle benötigen Ohr-Klemmen weder Schrauben noch Muttern zur Montage, sondern können einfach mit einer Abklemm- oder Montagezange geschlossen werden. Ein fachgerechtes und besonders zeitsparendes Zusammendrücken der Ohren wird durch spezielle 1-Ohr-Klemmen-Montagezangen gewährleistet. Allerdings sollten einmal geschlossene Ohr-Klemmen nicht wiederholt geöffnet oder geschlossen werden.

1-Ohr-Klemmen und 2-Ohr-Klemmen von WÜRTH

WÜRTH bietet hochwertige Ohr-Klemmen aus Edelstahl A2, 1.4307 in verschiedenen Ausführungen und Bandbreiten, die sich nicht nur in ihrem jeweiligen Durchmesser unterscheiden:

  • Stufenlose 1-Ohr-Klemmen
  • 1-Ohr-Klemmen mit Einlagering, der ebenfalls aus Edelstahl A2, 1.4307 gefertigt ist. Klemmen mit Einlagering sind ideal für zahlreiche Abbindungen mit Gummi- oder Kunststoffschläuchen.
  • 2-Ohr-Klemmen haben ihren Namen aufgrund der beiden gegenüberliegenden Aussparungen, die wie zwei Ohren wirken. Die beiden Ohren der Klemme verdoppeln den Spannbereich nahezu und erhöhen zudem die Klemmkraft.

Ohr-Klemmen im WÜRTH Online-Shop bestellen

Bestellen Sie Ohr-Klemmen in unterschiedlichen Ausführungen oder als komplettes Ohr-Klemmen-Sortiment im praktischen System-Koffer rund um die Uhr im WÜRTH Online-Shop oder in einer der Niederlassungen in Ihrer Nähe. Entdecken Sie im Sortiment von WÜRTH auch passende Handwerkzeuge wie beispielsweise 1-Ohr-Klemmen-Montagezangen, mit denen die Montage besonders gut gelingt. Bei Fragen zu den Produkten und deren Verwendung helfen Ihnen die Mitarbeiter vor Ort oder unter der telefonischen Servicehotline gerne weiter.